旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
リング式六角棒スパナセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本組)
注文コード
75259283
品番
ARSE110
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リング式10本組インチサイズ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
寸法(inch)
1/16-3/8
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-4998
材質
Cr-V
質量(g)
290