旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
リング式六角棒スパナセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75259292
品番
ARSE820
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
リング式8本組本組インチサイズ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
寸法(inch)
1/16-1/4
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-4999
材質
Cr-V
質量(g)
120