※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクスレンチL型
ヘックスローブL型レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75259301
品番
ATX010
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
サイズ
T10
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
材質
Cr-V
全長(mm)
56
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応