旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクスレンチL型
ヘックスローブL型レンチセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
75259371
品番
ATXS710
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-5007
材質
Cr-V
質量(g)
150