AWS0770 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259396

 

AWS0770 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259396
AWS0770 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259396
AWS0770 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259396
AWS0770 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259396

六角棒レンチセット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(7本組)注文コード75259396品番AWS0770
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

スタンダートタイプ7本組

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm材質Cr-V質量(g)100トラスコ品番431-0276タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75259396
2022-10-30
用途: ドアの調整
建設業・工事業

どの大きさかわからなくても、これくらい揃えておけば大体合うので便利だと思います。

対象商品 : 75259396
2022-08-09
用途: 製品の検査、解体に使用

コスパが良い。レンチホルダーをうまく固定して使用。扱いやすい! GOOD

対象商品 : 75259396
2021-11-09
用途: 装置のネジ締め

特に問題なし、コスパ良し。レンチのホルダーも使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 75259396
2017-06-13
用途: 機械修理
株式会社シンテック

通常のロングでは作業出来ない狭い箇所や、使い捨てと割り切って切断して使ったりと重宝しています!

対象商品 : 75259396
2016-03-30
用途: M3からM6のキャップスクリューに使用

オールレンジの9本セットや10本セットのものに比べて、コストパーフォマンスか良いと思う。
実際に使用する場面では、M3キャップとM10キャップを同時に使うことなどあり得ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする