旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
75259414
品番
AWS0990
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スタンダートタイプ9本組
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-5019
セット内容
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質
Cr-V
質量(g)
280
タイプ
スタンダード