曜日別特売
AWX0102 六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259423

六角棒レンチ インチサイズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(inch)1/2(12.7)適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"注文コード75259423品番AWX0102
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

スタンダードインチサイズ

用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"寸法(inch)1/2(12.7)適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"トラスコ品番816-5020材質Cr-V全長(mm)125質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75259527
2021-05-13
用途: GIANT製自転車のリヤハブフリーのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

GIANT製自転車のリヤハブフリーのメンテナンスに使えるサイズです。
もう一回り長いと力が入れやすく扱い易そうですが、フリーは外せましたし、値段を考えるととても満足です。

対象商品 : 75259527
2017-09-07
用途: 自動車の整備

ホームセンターなどではあまり取扱いの無いサイズなので、発注後、2,3日で商品が届いたので助かりました。

対象商品 : 75259502
2016-07-12
用途: バイクメンテ用

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする