K1 メッシュパレット”パレボックス”(クロームフリータイプ) ワコーパレット 75259515

メッシュパレット”パレボックス”(クロームフリータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
最大積載荷重(kg)500
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)748×470×400
内容量1台注文コード75259515品番K1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

メッシュ構造で強度に優れています。
フォークリフトによる荷役が容易にできます。
最も普及しているサイズです。

用途
各種工場・作業職場・リサイクル改修の容器に。
トラスコ品番
215-0761
ピッチ(mm)
【網】25×50
呼び寸法(mm)
800×500×540
最大積載荷重(kg)
500
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
670×285
その他
【ゲート】全開
材質
スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
脚高(mm)
97
最大積載段数
4
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
748×470×400
線径(mm)
4.8
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする