六角棒レンチ インチサイズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(inch)7/32 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" 注文コード75259536 品番AWX0732
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は寸法・適合ねじサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードインチサイズ

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 寸法(inch)7/32 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" 用途穴付ボルト等の締付け取外しに 材質Cr-V 全長(mm)85 質量(g)25 タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75259527
2021-05-13
用途:
GIANT製自転車のリヤハブフリーのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

GIANT製自転車のリヤハブフリーのメンテナンスに使えるサイズです。
もう一回り長いと力が入れやすく扱い易そうですが、フリーは外せましたし、値段を考えるととても満足です。

対象商品:
75259527
2017-09-07
用途:
自動車の整備

ホームセンターなどではあまり取扱いの無いサイズなので、発注後、2,3日で商品が届いたので助かりました。

対象商品:
75259502
2016-07-12
用途:
バイクメンテ用

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする