ワコーパレット
メッシュパレット”パレボックス”(クロームフリータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
最大積載荷重(kg)
1000
1000
800
500
1500
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
997×1024×848
847×621×530
759×471×400
772×467×400
748×470×400
1154×987×752
997×1024×848
958×787×702
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75259540
品番
L3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
メッシュ構造で強度に優れています。
フォークリフトによる荷役が容易にできます。
最も普及しているサイズです。
用途
各種工場・作業職場・リサイクル改修の容器に。
トラスコ品番
215-0745
ピッチ(mm)
【網】50×100
呼び寸法(mm)
1050×1050×1000
最大積載荷重(kg)
1000
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
920×791
その他
【ゲート】全開
材質
スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
脚高(mm)
97
最大積載段数
4
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
997×1024×848
線径(mm)
6
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません