※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 メッキ六角棒レンチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75259563 品番 AX0250
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

スタンダードメッキタイプ

先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)2.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-5034 材質超強力合金鋼 寸法(mm)2.5 全長(mm)63 質量(g)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
照明器具の開閉
公益財団法人新潟市開発公社 様 (その他業種)

従来品の長さが80ミリに比べ100ミリで、手のグリップより少し長いため力が伝わりやすく、かつロングタイプより取り回しが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする