曜日別特売
AX0300 DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 メッキ六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)3
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
内容量1個注文コード75259572品番AX0300
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

スタンダードメッキタイプ

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)3形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5トラスコ品番816-5035材質超強力合金鋼寸法(mm)3全長(mm)71質量(g)5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 照明器具の開閉
公益財団法人新潟市開発公社その他業種

従来品の長さが80ミリに比べ100ミリで、手のグリップより少し長いため力が伝わりやすく、かつロングタイプより取り回しが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする