曜日別特売
AX1000 DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 メッキ六角棒レンチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
二面幅(mm)10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
内容量1個注文コード75259624品番AX1000
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

スタンダードメッキタイプ

用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)10形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16トラスコ品番816-5040材質Cr-V寸法(mm)10全長(mm)125質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 照明器具の開閉
公益財団法人新潟市開発公社その他業種

従来品の長さが80ミリに比べ100ミリで、手のグリップより少し長いため力が伝わりやすく、かつロングタイプより取り回しが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする