※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 メッキ六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75259642 品番 AX1400
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンダードメッキタイプ

先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)14 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24 適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-5042 材質Cr-V 寸法(mm)14 全長(mm)160 質量(g)280 タイプスタンダード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
照明器具の開閉
公益財団法人新潟市開発公社 様 (その他業種)

従来品の長さが80ミリに比べ100ミリで、手のグリップより少し長いため力が伝わりやすく、かつロングタイプより取り回しが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする