DX2000メッキ六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード75259651 品番AXS0710
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンダードメッキタイプ7本組

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-5043 セット内容1.5-6mm 材質超強力合金鋼 質量(g)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする