※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75259737
品番
AY0600
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ストレートロングメッキタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
6
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-5049
材質
超強力合金鋼
寸法(mm)
6
全長(mm)
180
質量(g)
50