※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75259782
品番
AY1700
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストレートロングメッキタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
17
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M20・M22
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-5054
材質
Cr-V
寸法(mm)
17
全長(mm)
320
質量(g)
754
RoHS指令(10物質対応)
対応