DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75259825 品番 AYK0500
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番396-0960 材質超強力合金鋼 全長(mm)160 質量(g)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75259825
2014-01-21
用途:
マシニングセンタ

ボールポイントのキャッチャーボールと間違え購入
ネジを外す時はボールポイントキャッチャーを使用するほうが作業性が良い
ネジを締める時はキャッチャーレンチのほうがレンチでネジを保持したままネジ穴に入れやすく作業性が良い
間違えて購入したとはいえ結果オーライでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする