※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75259843 品番 AYK0800
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)8 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番396-0986 材質Cr-V 全長(mm)200 質量(g)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75259825
2014-01-21
用途:
マシニングセンタ

ボールポイントのキャッチャーボールと間違え購入
ネジを外す時はボールポイントキャッチャーを使用するほうが作業性が良い
ネジを締める時はキャッチャーレンチのほうがレンチでネジを保持したままネジ穴に入れやすく作業性が良い
間違えて購入したとはいえ結果オーライでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする