※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 メッキボール六角棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75259895
品番
AZ0200
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ボールポイント付メッキタイプ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
2
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
481-0953
材質
超強力合金鋼
寸法(mm)
2
全長(mm)
56
質量(g)
1.8