ノーブランド
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(20個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
取付長(mm)
10
40
15
20
25
30
35
45
10
50
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75259915
品番
M10×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじの呼び
M10
種類
多角形
取付部
おねじ
取付長(mm)
10
材質(取付部)
鉄