旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75260001
品番
AZK0400
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
4
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
材質
超強力合金鋼
寸法(mm)
4
全長(mm)
80
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応