曜日別特売
M8×15 グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランド 75260019

グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
取付長(mm)15
内容量1箱(100個)注文コード75260019品番M8×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)1.25ねじの呼びM8種類多角形取付部おねじ取付長(mm)15材質(取付部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする