ノーブランド
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(20個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
取付長(mm)
20
40
15
20
25
30
35
45
10
50
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75260028
品番
M8×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじの呼び
M8
種類
多角形
取付部
おねじ
取付長(mm)
20
材質(取付部)
鉄