CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 75260114 品番 CP0010
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。

材質/仕上S53C トラスコ品番433-0382 質量(g)31 寸法L(mm)118 対辺(mm)10 寸法D(Φmm)15.3 寸法C(mm)22 寸法T1(mm)4.7 寸法T2(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
機械に取り付け
製造業

六角ボルトやナットの締め付けに使用していますが、厚みが手になじみやすく使い勝手がよい形状です。

2025-12-08
用途:
配管のフランジボルトの脱着時
建設業・工事業

思ったとおりの商品で普通に使いやすく満足しています。

2024-12-03
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

旭金属さんではコンビは初めての購入。
まだ出番はないですが、安定のメーカーさんなので心配してない。
片口スパナは全て旭金属工業。

1人が参考にしています
2025-02-04
用途:
オートバイのメンテナンス用
建設業・工事業

あまり使わない径ですが、無いと困るので購入しました。

対象商品:
75260071
2021-06-22
用途:
小さいナット用
建設業・工事業

レボウェイブのコンビネーションレンチと迷いましたが
収納スペースの関係で短い長さのこちらを選択しました。
小さいレンチとしては充分な精度と仕上げで満足してます。
最近のKTC買うならこっちです。

1人が参考にしています
対象商品:
75260166
2016-07-26
用途:
自動車整備
カロッツェリア カワノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スパナ部分はメガネが使えないところに使ってます。メガネ部分が手に引っかかって回しやすい。 ナット、ボルトへの当たり面が広くてトルクを掛けてもなめにくい。 この値段でかなり良い品質(実用面で)なのは確かです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする