旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナセットJIS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本組)
注文コード
75260306
品番
CPS1010
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
CP10本組
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
433-0544
セット内容
CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
材質
S53C
質量(kg)
1.63
RoHS指令(10物質対応)
対応