旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナセットJIS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14本組)
注文コード
75260315
品番
CPS1410
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
CP14本組
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
433-0552
セット内容
5.5-32mm
材質
S53C
質量(kg)
3.47
RoHS指令(10物質対応)
対応