※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 打撃スパナ
打撃六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75260717
品番
DA1900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,100
この商品は
二面幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
寸法(mm)
19
全長(mm)
223
用途
六角穴付きボルトに対応
トラスコ品番
816-5084
材質
Cr-V
質量(g)
1280
商品構成
単品