※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 打撃スパナ
打撃四角ドライブスパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75260796
品番
DH1000
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
寸法(inch)
1-1/2
全長(mm)
250
用途
四角穴付きボルトに対応
トラスコ品番
816-5092
材質
Cr-V
質量(g)
2200
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応