旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75260963
品番
DV0250
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
2.5
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-5117
材質
超強力合金鋼
寸法(mm)
2.5
全長(mm)
112
質量(g)
5