※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75260981
品番
DV0400
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
4
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-5119
材質
Cr-V
寸法(mm)
4
全長(mm)
142
質量(g)
16