※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261121
品番
DW0500
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
5
形状
L型
タイプ
ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-5134
材質
Cr-V
寸法(mm)
5
質量(g)
16
注意
※DW0150、DW0200、DW0250にはキャッチャーボールは付いておりません。