※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75261191
品番
DW1900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,830
この商品は
二面幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
材質
Cr-V
サイズ
19.0mm
注意
※DW0150、DW0200、DW0250にはキャッチャーボールは付いておりません。