※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 ダックスキーレンチショート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75261243 品番 DZ0400
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)4 形状L型 タイプショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-5143 材質Cr-V 寸法(mm)4 全長(mm)80 質量(g)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75261252
2023-06-25
用途:
バイク整備

奥まっていてレンチも回せないボルトの取り外しに苦労していましたが、ダックスキーレンチを使うことで難なく作業できました。他社には無い優れた工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする