ロング六角棒レンチ マイクロサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75261304 品番 EX0890
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

マイクロサイズ六角棒レンチ

先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)0.89 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(止ねじ)M2 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-5213 材質Cr-V 寸法(mm)0.89 全長(mm)60.5 質量(g)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75261313
2016-11-16
用途:
イモネジの締め付け・緩め
阿部企画 様

高強度とのうたい文句ですが、それほどでもありませんでした。
レンチが空回りして緩みませんでした。しょうがないので他社製品を購入しで緩めました。
しかし、同サイズを数社数本使用した中では2位の好成績だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする