※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ハンマー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 片手ハンマー(ボールピン)
片手ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
280
サイズ
1/4P
注文コード
75261426
品番
HP0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,370
この商品は
全長・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
種類
片手ハンマー
全長(mm)
280
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
1/4P
質量(g)
180
頭部長(mm)
65
用途
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
RoHS指令(10物質対応)
対応