※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ハンマー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 片手ハンマー(ボールピン)
片手ハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261462
品番
HP0550
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
種類
片手ハンマー
全長(mm)
320
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
1-1/4P
質量(g)
730
頭部長(mm)
110
用途
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
RoHS指令(10物質対応)
対応