※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ハンマー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 片手ハンマー(ボールピン)
片手ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
420
サイズ
2-1/2P
注文コード
75261496
品番
HP1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,420
この商品は
全長・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
種類
片手ハンマー
全長(mm)
420
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
2-1/2P
質量(g)
1300
用途
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。