旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチ(N.m仕様)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
トルク調整範囲(N・m)
40~200
10~50
20~100
40~200
全長(mm)
442
233
325
442
全長L(mm)
455
238
331
455
差込角(mm)
12.7
9.5
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261541
品番
LC180N
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
プリセット型
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
442
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40~200
主な用途
締め付け用
差込サイズ(Φmm)
18
質量(g)
1350
有効長(mm)
445
トラスコ品番
816-5253
全長L(mm)
455