曜日別特売
300 キズ防止用保護シート ロール品 #300シリーズ KBセーレン 75261701

300 キズ防止用保護シート ロール品 #300シリーズ KBセーレン 75261701
300 キズ防止用保護シート ロール品 #300シリーズ KBセーレン 75261701
300 キズ防止用保護シート ロール品 #300シリーズ KBセーレン 75261701
300 キズ防止用保護シート ロール品 #300シリーズ KBセーレン 75261701
300 キズ防止用保護シート ロール品 #300シリーズ KBセーレン 75261701

キズ防止用保護シート ロール品 #300シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃23日以内出荷とは
色ブラック
内容量1ロール(50m)注文コード75261701品番300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

表面は布地、裏面は粘着シート、好きなサイズに切って貼れます。防ぎたいキズの種類の応じた製品展開です。
摩擦系、打突系に最適。ウレタン貼り合わせでクッション性抜群。

トラスコ品番
602-2627
色
ブラック
幅(mm)
135
厚さ(mm)
4
タイプ
起毛+スポンジ
長さ(m)
50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする