画像準備中

一般作業用手袋”ファストフィット タクティカル”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) サイズXL 注文コード75261737 品番FFTAB-88-011
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

用途タクティカル、警察、消防など。 トラスコ品番542-4117 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 ウルフグレー サイズXL 全長(cm)25 中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)23
注意

※新旧切替期間の為、どちらかの画像商品がお届けされます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする