手のひらの Padlockシリコン グリップ テクノロジーにより、火器を握る際のコントロールが強化されています。
タッチスクリーン対応のツーピースの手のひらは、器用さと全体的なフィット感を最大限に高めます。
砂時計型の指の構造が指の関節周りの束感を軽減し、フィット感と器用さを向上させます。
ロールオーバー構造により指先の縫い目をなくし耐久性を向上しています。
切れ目の入った指関節の拡張領域により、指の柔軟性が向上します。
親指の付け根の素材は汗を拭くのに便利です。
薄型のワイドフィット面ファスナーの留め具は、あらゆる動きをサポートしながら、しっかりとフィットするよう容易に調整可能です。