メカニクス
メカニクスの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ウルフグレー”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
サイズ
XL
注文コード
75261841
品番
MG-88-011
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
タクティカル、警察、消防など。
トラスコ品番
542-4114
厚さ(mm)
0.8
色
ウルフグレー
サイズ
XL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
24
注意
※
※新旧切替期間の為、どちらかの画像商品がお届けされます。