曜日別特売
LCS1830 トルクレンチLC180N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75262153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC180N用スパナヘッド

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)30
内容量1個注文コード75262153品番LCS1830
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トルクレンチ本体に接続する部品になります。

用途トルクレンチ本体にセットして使用します。寸法(mm)30トラスコ品番816-5313材質Cr-V全長(mm)97質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75262092
2020-04-24
用途: 配管作業
株式会社 桜

狭いスペースに入れて作業が出来るので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする