曜日別特売
LCX1806 トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75262363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)6
内容量1個注文コード75262363品番LCX1806
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

トルクレンチ本体に接続する部品になります。

用途トルクレンチ本体にセットして使用します。寸法(mm)6トラスコ品番816-5346材質Cr-V全長(mm)83質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする