曜日別特売
LCX1808 トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75262372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)8
内容量1個注文コード75262372品番LCX1808
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

トルクレンチ本体に接続する部品になります。

用途トルクレンチ本体にセットして使用します。寸法(mm)8トラスコ品番816-5347材質Cr-V全長(mm)84質量(g)280RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする