画像準備中

スペシャリティ ベント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) サイズM 注文コード75262656 品番MSV-72-009
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

通気性の高いメッシュ素材を全体に使用しており、高温多湿な環境下でも涼しく快適に作業ができます。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

用途警察、消防やメンテナンス、修理など。 トラスコ品番542-4115 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 コヨーテ サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする