旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の プライヤ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ウォーターポンププライヤ
ウォータポンププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75262661
品番
PPW0250
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ビニールコーティンググリップ
寸法(mm)
250
全長(mm)
252
最大口開き(mm)
47
質量(g)
340
呼び寸法(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応