※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75262774 品番 SM0708
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

SNスパナメッキ品

寸法(mm)7X08 全長(mm)105 用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番469-9131 材質S53C 質量(g)30 二面幅(mm)7×08 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75262835
2023-07-03
用途:
バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品:
75262792
2023-07-03
用途:
バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品:
75262801
2020-08-30
用途:
車載工具用として

メインの工具はKTCで揃えていますが、こちらは車載工具としてあまり値段が高くないものをと思い購入しました。比較的低価格ですが、MAID IN JAPAN の刻印があります。何となくレトロ調のデザインですが、そこが気に入りました。表面の仕上げは多少粗い感じがして、そこはお値段なりという感じがしますが、気にしません。メッキはしっかりしていると思います。これから他に必要なものが出てきたら、旭金属工業さんの製品も注目したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする