SNT0500 極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) S53C製 75262966

極薄スパナセット

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本組) 注文コード75262966 品番SNT0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,710
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。
ホピー等の軽作業に適しています。

セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本 包装形態ビニールパウチ入 トラスコ品番816-5447 材質S53C シルバー(マット調) 質量(g)290 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成セット品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75262966 SNT0500 02193527 SNT0550 極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 1セット(5本組) 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02193527
2024-07-18
用途:
車いすのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

車いす(自転車)キャスターの取り付け部の隙間にある薄いナットに使用するため購入しました。何とか使用出来たので助かりましたが、ほんのもう少し薄ければ★5でした。

対象商品:
02193527
2024-02-05
用途:
もうちょっと薄いと良かった
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ベッドのキャスター交換に使用。よく組み立て家具に付いている「板状スパナ」とは、全く違う商品です。「ちょい薄」程度で「極薄」と言えるほど薄くないです。ホームセンターで見かけた物は、もう少し薄い物もありました。作りはしっかりしており、収納も楽という点は評価できます。まあ、ギリギリ使う事は出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
02193527
2023-05-23
用途:
上吊戸車の調整やフロアヒンジ調整

工具が薄くないと入らないところには必需品。薄くてもしっかりしていて、板スパナみたいに力をかけても広がらない。欲を言えば、厚みは今のままでよいので、材質とかで強度を保ったまま幅を狭くしてもらえるとなおよい。ホルダーは、下のスパナを取り出す時、重なっているすべてのスパナを取り外さないと取り出せないが、その分、ホルダーの厚みが薄くコンパクトにひとまとめにできて、地味に便利。

対象商品:
02193527
2022-09-27
用途:
バイク整備

金属製チューブレスバルブ取付時、薄型ナットのダブル止め 締めすぎ厳禁なので。

ヘッドが大きく感じますが、炭素鋼、鍛造品でこの値段、DIYなら充分だと思います。

対象商品:
02193527
2022-08-05
用途:
DIY作業
鏡神社 様

標準サイズのスパナは捨てるほどあるがこの薄型スパナはもっと早く購入してもよかった。

対象商品:
02193527
2019-07-18
用途:
テーブルのキャスター交換
社会福祉法人 隆明会 様 (医療・福祉・介護関連業)

折畳テーブルのスットパーが機能しなくなったため、ストッパー付ねじ込みキャスターをモノタロウで購入し、交換しました。極薄型スパナのおかげでスムーズに交換でき、2台のテーブル8個のキャスター交換を一人で30分もかからずに完了しました。
 とても使いやすく助かりました。

対象商品:
02193527
2019-08-02
用途:
キャスターの締め付け
その他業種

ワッシャーを入れて何とか固定できた。もう少し薄ければさらに良かった。

対象商品:
02193527
2018-12-19
用途:
機械のメンテナンス

薄口スパナが欲しかった所、セットで価格も手頃であったので助かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする